DCN 280-224-31.75A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3203231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203231
EAN / GTIN 7291075293517
Číslo výrobce 3203231
L-číslo L24040 1071

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,102″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 28,0, Celková délka (OAL) 12,92″, použitelná délka (LU) 9,02″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.102″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.138″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.102″
  • Desetinný ekvivalent: 1.102″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 10.359″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 28.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 280
  • Celková délka (OAL): 12.92″
  • Délka špicky britu(PL): 0.201″
  • Délka upínace (LPR): 10.56″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 9.02″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny