• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Lineární snímač LG100-0110 10 mm ocel 0.0001 mm ocel

Artiklové číslo: 542-192
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 542-192
EAN / GTIN 4946368761220
Číslo výrobce 542-192
L-číslo L40010 14358
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

LG100 je velmi robustní a ekonomický lineární měřící přístroj. V kombinaci s displejem EJ jsou produkty speciálně navrženy pro inline použití a automatizované systémy. Pokročilá konstrukce vodítka pístu zajišťuje vysokou odolnost vůči vnějším otřesům a vibracím. Diferenciální výstup signálu s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. opakovatelnost 0.3 µm. Přesnost v blízém rozsahu: 0.5 µm (rozsah měření 20 µm). Provozní teplota rozsah: 0 - 50 ° C..

Charakteristika:

  • Rozlišení: 0,0001 µm
  • výstupní signál: 90° fázový rozdíl, diferenciální obdélníkové napětí (odpovídá RS-422)
  • Zásobování energií: DC 5 V +/-0,2 V Napětí zvlnění 200 mVpp max.
  • Přesnost: (0,8+L/50) μm
    L=naměřená délka v mm
  • Velikost / rozměr: 0,39 X 0,17 X 0,046 M
  • Typ skladu: Lineární kuličkové ložisko
  • Délka kabelu: 2
  • měřítko: Fotoelektrický lineární snímač
  • Max. Rychlost reakce: 400 mm/s
  • Rozsah měření: 0 - 10
  • Merici nastavec:: ∅ 3 mm karbidová kulička, závit: M 2,5 x 0,45
  • Měřicí síla: 1,4 N měřicí čep dole, 1,3 N měřicí čep vodorovně, 1,2 N měřicí čep nahoře
  • Minimální vzdálenost od okraje: 500 ns (provedení 1 μm),
    250 ns (provedení 0,5/0,1 μm)
  • Model: LG100-0110
  • Referenční body: 3 mm od nejnižšího klidového bodu
    (provedení 10 mm),
    5 mm od nejnižšího klidového bodu
    (provedení 25/50 mm)
  • Stopka ∅: 8 mm
  • signální odstup: 0,4
  • Okolní podmínky: 0 °C až 50 °C (20 % až 80 % relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace) °C