• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jauge linéaire LG100-0110 10 mm 0,0001 mm

Réf.: 542-192
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 542-192
EAN / GTIN 4946368761220
Réf. fabricant 542-192
Article hors catalogue L40010 14358
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le LG100 est un instrument de mesure linéaire très robuste et économique. Combiné à l'indicateur EJ, il est spécialement conçu pour une utilisation en ligne et les installations automatisées. La conception avancée du guidage du piston assure une grande résistance aux chocs et aux vibrations externes. La sortie de signal à onde carrée différentielle permet un large éventail d'applications. Durée de vie extrêmement longue grâce aux roulements à billes linéaires dans l'unité de la tige de mesure. Précision de répétition de 0,3 µm. Précision à courte distance : 0,5 µm (plage de mesure 20 µm). Plage de température de fonctionnement : 0 - 50 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résolution: 0,0001 µm
  • signal de sortie: Différence de phase de 90°, tension rectangulaire différentielle (correspond à RS-422)
  • Alimentation électrique: 5 V CC +/-0,2 V Tension d’ondulation 200 mVpp max.
  • Précision: (0,8+L/50) μm
    L=longueur mesurée en mm
  • Taille / dimension: 0,39 X 0,17 X 0,046 M
  • Type de magasin: Roulement à billes linéaire
  • Longueur du câble: 2
  • Règles: Capteur linéaire photoélectrique
  • Puissance max. Vitesse de réaction: 400 mm/s
  • Plage de mesure: 0 - 10
  • Touches de mesure: Bille en carbure de tungstène de ∅ 3 mm, filetage: M 2,5 x 0,45
  • Force de mesure: 1,4 N boulon de mesure en bas, 1,3 N boulon de mesure horizontal, 1,2 N boulon de mesure en haut
  • Distance minimale par rapport au bord: 500 ns (version 1 μm),
    250 ns (version 0,5/0,1 μm)
  • Modèle: LG100-0110
  • points de référence: 3 mm à partir du point de repos le plus bas
    (version 10 mm),
    5 mm à partir du point de repos le plus bas
    (version 25/50 mm)
  • Tige ∅: 8 mm
  • rapport signal/bruit: 0,4
  • s environnementales: 0 °C à 50 °C (humidité relative de 20 % à 80 %, sans condensation) °C