Beschreibung:
Das LG100 ist ein sehr robustes und wirtschaftliches lineares Messgerät. In Kombination mit der EJ-Anzeige, sind die Produkte speziell für den Inline-Einsatz und automatisierten Anlagen ausgelegt. Die fortschrittliche Konstruktion der Kolbenführungs sorgt für hohe widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Vibrationen. Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Wiederholpräzision von 0,3 µm. Genauigkeit im Nahbereich: 0,5 µm (20 µm Messbereich). Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 ° C.
Merkmal:
- Auflösung: 0,0001 µm
- Ausgabesignal: 90° Phasendifferenz,Differential Rechteckspannung(entspricht RS-422)
- Energieversorgung: DC 5 V +/-0.2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max
- Genauigkeit: (0,8+L/50) μm
L=gemessene Länge in mm - Größe / Abmessung: 0,39 X 0,17 X 0,046 M
- Lagertyp: Lineares Kugellager
- Leitungslänge: 2
- Maßstab: Photoelektrischer Lineargeber
- Max. Reaktions-, geschwindigkeit: 400 mm/s
- Messbereich: 0 - 10
- Messeinsatz: ∅ 3 mm Hartmetallkugel,Gewinde: M 2,5 x 0,45
- Messkraft: 1,4 N Messbolzen unten, 1,3 N Messbolzen horizontal, 1,2 N Messbolzen oben
- Minimaler Kantenabstand: 500 ns (1 μm Ausführung),
250 ns (0.5/0.1 μm Ausführung) - Modell: LG100-0110
- Referenzpunkte: 3 mm vom niedrigsten Ruhepunkt
(10 mm Ausführung),
5 mm vom niedrigsten Ruhepunkt
(25/50 mm Ausführung) - Schaft ∅: 8 mm
- Signalabstand: 0.4
- Umgebungs-, bedingungen: 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation) °C