Descripción:
El LG100 es un medidor lineal muy robusto y económico. En combinación con el indicador EJ, los productos están diseñados específicamente para su uso en línea y en sistemas automatizados. El avanzado diseño de la guía del pistón garantiza una gran resistencia a los golpes y vibraciones externas. La salida de señal de onda cuadrada diferencial permite una amplia gama de aplicaciones. Extremadamente duradera gracias a los rodamientos lineales de bolas en la unidad de perno de medición. Repetibilidad de 0,3 µm. Precisión de rango cercano: 0,5 µm (rango de medición de 20 µm). Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 50 ° C.
Característica:
- Resolución: 0,0001 µm
- señal de salida: Diferencia de fase de 90°, tensión rectangular diferencial (equivalente a RS-422)
- Suministro de energía: 5 V CC +/-0,2 V Tensión de ondulación 200 mVpp máx.
- Precisión: (0,8+L/50) μm
L=longitud medida en mm - Tamaño / Dimensión: 0,39 X 0,17 X 0,046 M
- Tipo de almacenamiento: Rodamiento lineal de bolas
- Longitud del cable: 2
- Regla graduada: Encoder lineal fotoeléctrico
- Máx. Velocidad de reacción: 400 mm/s
- Rango de medición.: 0 - 10
- Inserto de medición: Bola de metal duro de ∅ 3 mm, rosca: M 2,5 x 0,45
- Fuerza de medición: 1,4 N perno de medición inferior, 1,3 N perno de medición horizontal, 1,2 N perno de medición superior
- Distancia mínima entre bordes: 500 ns (versión de 1 μm),
250 ns (versión de 0,5/0,1 μm) - Modelo: LG100-0110
- puntos de referencia: 3 mm desde el punto de reposo más bajo
(versión de 10 mm),
5 mm desde el punto de reposo más bajo
(versión de 25/50 mm) - Vástago ∅: 8 mm
- relación señal-ruido: 0,4
- Condiciones ambientales: 0 °C a 50 °C (20 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación) °C