• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení, TK TiAlN, Typ: D1009

Artiklové číslo: 540560 D1009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 40 mm
Řada Zahnung Z4
Označení výrobce D1009
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 9 mm
Délka hlavy L3 9 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z4
Tvar technické frézy Kulová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce D
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení jemný
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 49 mm
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540560 D1009
EAN / GTIN 4027497279036
Číslo výrobce A50031009604TA081
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.
Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
Tvar kulička (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.