{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu Dc | 12 mm | |
| Délka hlavy L3 | 30 mm | |
| Počet břitů skupiny | Z7 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar technické frézy | Kulatá kuželová technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | L1230 | |
| Typ ozubení | Střídavé zuby | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO) | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Katalogové číslo | 540260 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4027497455898 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |