• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Technická fréza Z7 střední, křížové ozubení, TK TiAlN, Typ: M1020

Artiklové číslo: 540260 M1020
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka hlavy L3 20 mm
Počet břitů skupiny Z7
Směr šroubovice pravý
Tvar technické frézy Technická fréza se špičatým kuželem
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce M1020
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 60 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540260 M1020
EAN / GTIN 4027497044399
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Dodatečný povlak TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.
Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
Tvar špičatý kužel (SKM).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.