{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidendurchmesser Dc | 12 mm | |
| Kopflänge L3 | 30 mm | |
| Schneidenzahlgruppe | Z7 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Frässtiftform | Rundkegel- Frässtift | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | L1230 | |
| Zahnungsart | Kreuzverzahnung | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Planfräsen (FPL) | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 540260 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4027497455898 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |