Pilník na karoserie 350×36×4,7 mm, Ozubení: 2

Artiklové číslo: 519200 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Ozubení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ úderu Jemný řez
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Úder 2 cm
Vzdálenost řezání 2,5 mm
Druh produktu Karosářský pilník
vhodné pro materiál Plechy
Šířka 36 mm
Výška 4,7 mm
Celková délka 350 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Číslo výrobce 4007220016244
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Oboustranné břity, frézované radiálně z plného materiálu; horní strany vypouklé to brání poškrábání obrobku hranou pilníku. Zvláštní tvar břitů a pozitivní úhel čela zajišťují vysoký řezný výkon.
Oblé seky na 2 stranách.

Použití:

Obrábění plechů všeho druhu, zejména při výrobě automobilů, karosérií a při opravách. Pomocí těchto karosářských pilníků dosáhneme hladkých povrchů bez rýh, které lze natírat bez předchozího leštění.