Karosserifil 350×36×4,7 mm 2

Article no.: 519200 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

finhetsgrad medel
Tandning 2
Skäravstånd ca 2,5 mm
tvärsnitt 36×4,7 mm
totallängd 350 mm
Produktslag Karosserifil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Manufacturer number 4007220016244

Beskrivelse

Utförande:

Skären är cirkelformigt frästa på båda sidor ur ett stycke, konvexa ovansidor − förhindrar repor på arbetsstycket från filkanterna. Den speciella skärformen och den positiva spånvinkeln garanterar effektiv avverkning.
Konvex huggning på båda sidor.

Användningsdata:

Plåtbearbetning av alla slag, i synnerhet inom bil- och karosseritillverkning och vid reparationer. Med dessa karosserifilar uppnås släta ytor utan räfflor som kan lackeras utan föregående polering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar