Lima para carrocerías 350 × 36 × 4,7 mm, Dentado: 2

Número de artículo: 519200 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dentado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de corte Corte fino
Grado de finura medio/a
Ocupación por los dos lados
Corte 2 cm
Distancia entre filos 2,5 mm
Tipo de producto Limas para carrocerías
Para material Chapa
Anchura 36 mm
Altura 4,7 mm
Longitud total 350 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Número del fabricante 4007220016244
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Con filos por los dos lados, fresadas radialmente de pieza llena; caras superiores abombadas, lo que evita arañazos por los bordes de la lima en la pieza de trabajo. La forma especial de los filos y el ángulo de desprendimiento positivo garantizan una capacidad de limado elevada.
Bombeado, picado por dos lados.

Aplicación:

Mecanizado de chapa de todo tipo, sobre todo en la fabricación de automóviles y carrocerías y en reparaciones. Con estas limas de carrocerías se consiguen superficies lisas sin estrías, que se pueden pintar sin pulir.