{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ úderu | Jemný řez | |
| Stupeň jemnosti | Hrubé | |
| Osazení | oboustranný | |
| Úder | 1 cm | |
| Vzdálenost řezání | 2,9 mm | |
| Druh produktu | Karosářský pilník | |
| vhodné pro materiál | Plechy | |
| Šířka | 36 mm | |
| Výška | 4,7 mm | |
| Celková délka | 350 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 519200 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220016237 | |
| Číslo výrobce | 4007220016237 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |