Karosseriefeile 350×36×4,7 mm, Zahnung: 2

Artikel-Nr.: 519200 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zahnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hiebart Feinschnitt
Feinheitsgrad mittel
Belegung beidseitig
Hieb 2 cm
Abstand Schneiden 2,5 mm
Produktart Karosseriefeile
geeignet für Material Bleche
Breite 36 mm
Höhe 4,7 mm
Länge gesamt 350 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Herstellernummer 4007220016244
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden beidseitig, radial aus dem Vollen gefräst; Oberseiten ballig ausgeführt − das verhindert Kratzer durch die Feilenkante am Werkstück. Die besondere Schneidenform und der positive Spanwinkel gewährleisten hohe Feilleistung.
Ballig zweiseitig gehauen.

Verwendung:

Blechbearbeitung jeder Art, besonders im Automobil- und Karosseriebau und bei Reparaturen. Mit diesen Karosseriefeilen werden riefenfreie, glatte Oberflächen erzielt, die ohne Polieren lackiert werden können.