Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 7″ (178 mm)

Artiklové číslo: 50350
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
Katalogové číslo 50350
EAN / GTIN 0616026503502
Číslo výrobce 50350
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Průměr 7″, pravoúhlý, 1,2 hp, boční výfuk, 6 000 ot./min.
  • Lze použít volitelné kolo typu 27 s prohloubeným středem o průměru 7″ a středovým otvorem 7/8″ (šířka kola 1/8″ až 1/4″).
  • Obsahuje sadu adaptérů pro montáž kol typu 27 s číslem 11399, včetně přední a zadní příruby a šestihranného klíče.
  • K dispozici je volitelný kryt 52190 pro ovládání levou rukou.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 117 mm
  • Délka (mm): 298 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 3,5 kg