Amoladora de rueda de centro hundido en ángulo recto de 7″ (178 mm) de diámetro

Número de artículo: 50350
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
Número de artículo 50350
EAN / GTIN 0616026503502
Número del fabricante 50350
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de disco con centro hundido, para soldadura rápida y eliminación de material, eliminación de óxido y cascarilla, y desbarbado intensivo.
  • 7″ de diámetro, ángulo recto, 1,2 hp, escape lateral, 6.000 RPM.
  • Admite la rueda opcional de tipo 27 con centro rebajado, de 7″ de diámetro y con un orificio central de 7/8″ (ancho de la rueda de 1/8″ a 1/4″).
  • Incluye el kit de adaptador de montaje de ruedas 11399 Tipo 27, con bridas delantera y trasera, además de una llave hexagonal.
  • Hay disponible el protector opcional 52190, para uso con la mano izquierda.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1,2 hp
  • Máx. RPM: 6000
  • Tipo de escape: Lateral
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 117 mm
  • Longitud (mm): 298 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 3,5 kg