Meuleuse d’angle à centre en creux de 7″ (178 mm) de diamètre

Réf.: 50350
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
Référence article 50350
EAN / GTIN 0616026503502
Réf. fabricant 50350
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse à roue centrale enfoncée, pour un enlèvement rapide de soudures et de matière, l’élimination de la rouille et de la calamine, ainsi que l’ébavurage intensif.
  • 7 pouces de diamètre, à angle droit, 1,2 hp, échappement latéral, 6 000 tr/min.
  • Compatible avec la roue à centre en creux de type 27, d’un diamètre de 7″, en option, dotée d’un trou central de 7/8″ (largeur de roue comprise entre 1/8″ et 1/4″).
  • Comprend le kit d’adaptateur de montage de roue 11399 Type 27, avec bride avant et arrière ainsi qu’une clé hexagonale.
  • La protection 52190 est disponible en option pour une utilisation de la main gauche.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 117 mm
  • Longueur (mm): 298 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 3,5 kg