Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 4″ (102 mm)

Artiklové číslo: 50302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 50302
EAN / GTIN 0616026503021
Číslo výrobce 50302
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Průměr 4″, pravoúhlý, 1 hp, výfuk vzadu, 12 000 ot./min.
  • Lze použít volitelné kolo typu 27 s prohloubeným středem o průměru 4″ a středovým otvorem 5/8″ (šířka kola 1/8″ až 1/4″).
  • Výkonný brusný mechanismus s vysokým točivým momentem; standardní tlumič hluku pro snížení hladiny hluku.
  • Oboustranná boční rukojeť pro ovládání levou i pravou rukou.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 92 mm
  • Délka (mm): 298 mm
  • Šířka (mm): 432 mm
  • Hmotnost (kg): 2,5 kg