Amoladora de rueda de centro hundido en ángulo recto de 4″ (102 mm) de diámetro

Número de artículo: 50302
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 50302
EAN / GTIN 0616026503021
Número del fabricante 50302
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de disco con centro hundido, para soldadura rápida y eliminación de material, eliminación de óxido y cascarilla, y desbarbado intensivo.
  • 4″ de diámetro, ángulo recto, 1 hp, escape trasero, 12 000 RPM.
  • Admite una rueda opcional de tipo 27 con centro rebajado de 4″ de diámetro, con un orificio central de 5/8″ (anchura de la rueda de 1/8″ a 1/4″).
  • Potente acción de esmerilado con alto par; silenciador de serie para reducir los niveles de ruido.
  • Mango lateral reversible para su uso con la mano izquierda o la derecha.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 92 mm
  • Longitud (mm): 298 mm
  • Ancho (mm): 432 mm
  • Peso (kg): 2,5 kg