Meuleuse d’angle à centre en creux de 4″ (102 mm) de diamètre

Réf.: 50302
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 50302
EAN / GTIN 0616026503021
Réf. fabricant 50302
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse à roue centrale enfoncée, pour un enlèvement rapide de soudures et de matière, l’élimination de la rouille et de la calamine, ainsi que l’ébavurage intensif.
  • 4 pouces de diamètre, à angle droit, 1 hp, échappement arrière, 12 000 tr/min.
  • Compatible avec la roue à centre en creux de type 27, d’un diamètre de 4″, en option, dotée d’un trou central de 5/8″ (largeur de roue comprise entre 1/8″ et 1/4″).
  • Action de meulage puissante à couple élevé ; silencieux de série pour réduire le niveau sonore.
  • Poignée latérale réversible permettant une utilisation de la main gauche ou de la main droite.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 92 mm
  • Longueur (mm): 298 mm
  • Largeur (mm): 432 mm
  • Poids (kg): 2,5 kg