Porovnávací deska povrchů, Typ: P

Artiklové číslo: 499055 P
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Oberflächen-Vergleichsplatte, Typ: P
Obal Pouzdro
Délka 22 mm
Šířka 10 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ušlechtilá ocel
Tvar Obdélníkový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499055 P
EAN / GTIN 4066918060648
Číslo výrobce 1576101
Výrobce/odpovědná osoba Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Popis

Provedení:

Porovnávací desky obsahují povrchové stavy nejběžnějších způsobů třískového obrábění. Odolné proti opotřebení a nerezavějící.

Použití:

Pro srovnávací zkoušku povrchové struktury vizuální a hmatovou metodou (nehtem).

Rozsah dodávky:

V koženém pouzdře.