Paviršiaus palyginimo plokštelė, Tipas: P

Prekės Nr.: 499055 P
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Oberflächen-Vergleichsplatte, Typ: P
Pakuotė Dėklas
Ilgis 22 mm
Plotis 10 mm
Turinys atskira dalis
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Forma stačiakampio formos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499055 P
EAN / GTIN 4066918060648
Gamintojo numeris 1576101
Gamintojas / atsakingas asmuo Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Germany

Aprašymas

Modelis:

Palyginimo plokštės būna su dažniausiai naudojamų apdirbimo metodų išgaunamais paviršiais. Nedylančios ir nerūdijančios.

Paskirtis:

Skirta paviršiaus būklei lyginamuoju būdu tikrinti vizualiniu ir lytėjimo (nago) metodu.

Tiekiama:

Odiniame dėkle.