Oberflächen‑Vergleichsplatte, Typ: P

Artikel-Nr.: 499055 P
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Oberflächen-Vergleichsplatte, Typ: P
Verpackung Etui
Länge 22 mm
Breite 10 mm
Inhalt Einzelteil
Material Edelstahl
Form Rechteckig

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499055 P
EAN / GTIN 4066918060648
Herstellernummer 1576101
Hersteller/verantwortliche Person Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die Vergleichsplatten enthalten die Oberflächenzustände der gängigsten Bearbeitungsarten aus der spanabhebenden Fertigung. Verschleißfest und nichtrostend.

Verwendung:

Zur Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht‑ und Tastmethode (mit Fingernagel).

Lieferumfang:

Im Lederetui.