Comparadores de superficie, Tipo: P

Número de artículo: 499055 P
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Oberflächen-Vergleichsplatte, Typ: P
Embalaje Estuche
Longitud 22 mm
Anchura 10 mm
Contenido pieza única
Material acero fino
Forma Forma rectangular

Identificación y clasificación

Número de artículo 499055 P
EAN / GTIN 4066918060648
Número del fabricante 1576101
Fabricante/responsable Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Los comparadores de superficie comprenden los estados superficiales de los tipos de mecanizado más corrientes de la fabricación con arranque de viruta. Resistente al desgaste e inoxidable.

Aplicación:

Para la comprobación comparativa de la naturaleza de la superficie por el método viso-táctil (con las uñas).

Volumen de suministro:

En estuche de cuero.

Descargas y documentos