Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přístroj pro měření drsnosti povrchu, Typ: PS1

Artiklové číslo: 498845 PS1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498845 PS1
Číslo výrobce 6910210
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Mobilní drsnoměr pro precizní měření drsnosti v souladu s normou a dokumentace podle dotykové metody. S integrovaným kalibračním etalonem. Automatická volba Cut-off. Místo v paměti pro uložení 15 profilů a až 20000 měřicích hodnot. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Možnost volby až 5 jednotlivých měřicích tras.

Provedení – obrázek:

Přímo volitelné parametry
Ra, Rz.
Volně programovatelná klávesa.
Přímý přístup k jednomu ze 30 parametrů podle Vaší volby.
Rozhraní USB
PS1 je rozpoznán bez ovladače.
Spouštěcí tlačítko, vpravo a vlevo.
Snadná obsluha pro praváky i leváky.
Dotyk (2 µm) se snímatelným ochranným krytem.
Měření podle normy měřicí silou 0,7 mN.
Integrovaný kalibrační etalon.
Není nutný externí kalibrační etalon (patent přihlášen).
Velký displej.
Všechny informace jedním pohledem.

Výhoda:

  • Bezchybná obsluha díky nastavení odpovídajícímu normám.
  • Zapněte a okamžitě měřte intuitivně bez školení.
  • 3 parametry přímo jedním stiskem tlačítka, 25 integrovaných parametrů.

Rozsah dodávky:

Včetně posuvu, standardního snímače č. 499004 vel. 6350, etalonu drsnosti včetně závodního kalibračního protokolu, výškového nastavení, krytu snímače, nabíječky/síťového adaptéru, návodu k obsluze, brašny s popruhem přes rameno a upevněním na opasek i mini-USB-kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní resp. zvláštní snímač č. 499004, prodloužení snímače č. 499008.