{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximaler Messbereich | 350 µm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Messstrecke Längsabtastung | 1,75 / 5,6 / 17,5 / automatisch mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| Tastgeschwindigkeit | 0,5 mm/s | |
| Auswerteeinheit Länge | 140 mm | |
| Auswerteeinheit Breite | 50 mm | |
| Auswerteeinheit Höhe | 70 mm | |
| Gewicht Auswerteeinheit | 0,4 kg | |
| Produktart | Rauheits-Messgerät |
| Artikelnummer | 498845 PS1 | |
| Herstellernummer | 6910210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |