{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición máxima | 350 µm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
| Distancia medida palpación longitudinal | 1,75 / 5,6 / 17,5 / automático mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| Velocidad de palpación | 0,5 mm/s | |
| Unidad de análisis longitud | 140 mm | |
| Unidad de análisis anchura | 50 mm | |
| Unidad de análisis altura | 70 mm | |
| Peso unidad de análisis | 0,4 kg | |
| Tipo de producto | Rugosímetro |
| Número de artículo | 498845 PS1 | |
| Número del fabricante | 6910210 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |