Čtečka čárových kódů 1D a 2D, Typ: C

Artiklové číslo: 498805 C
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 012 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 161 mm
Šířka 66 mm
Výška 98 mm
Délka kabelu 1,5 m
Rozhraní USB rozhraní
Druh produktu Čtečka čárových kódů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Číslo výrobce 498805 C
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skener čárových kódů 1D a 2D. Skener velmi rychle dekóduje mnoho druhů 1D a 2D čárových kódů, včetně QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 nebo 5, Code 128, Code32/Code39 a podobných. Snadné a rychlé připojení přes rozhraní USB prostřednictvím funkce Plug & Play. Není nutný žádný ovladač. Možnost programování více režimů skenování.
Připojení pomocí kabelu

Warning:

Stanovené použití
  • Programovatelný kabelový 2D skener čárových kódů typu Plug and Play.
  • Možnost konfigurace v režimu HID nebo COM port.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.