Prosvětlení, Typ: BLI

Artiklové číslo: 491777 BLI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Výměnné osvětlovací těleso ne
Teplota barev 6 000 K
Příkon 10 W
Celková délka 220 mm
Celková šířka 170 mm
⌀ kruhového světla 77 mm
Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Prosvětlení pro dodatečné vybavení mikroskopů.
  • Velikost pracovní plochy 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ osvětleného úseku objektu 77 mm.
  • Uživatelsky přívětivý a intuitivní dotykový obslužný panel.
  • Jednoduché mobilní použití na stávajících základních deskách.
  • Lze použít bez základní desky, jako nezávislé prosvětlení.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe a síťového kabelu.