Lupa s LED osvětlením s vloženou čočkou, ⌀ čočky: 160mm

Artiklové číslo: 491497 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čočky 160 mm
Zvětšení (xnásobné) 1,9
Zvětšení vložená čočka (xnásobně) 3,5
⌀ hlavy 250 mm
Délka kloubového ramena A 500 mm
Délka kloubového ramena B 484 mm
Vyložení 1356 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet LED diod 48
Druh produktu Lupa s osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725
Číslo výrobce 491497 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s ⌀153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku (bezbarvě eloxovaný) a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.
  • Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.
  • Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.
  • Osvětlení: 112 SMD-vysoce výkonných LED, příkon pouhých cca 13 W. Intenzita světla 5500 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.
  • Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.

Použití:

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.
Včetně dodatečné vložené čočky ⌀ 30 mm.

Poznámka:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Warning:

Stanovené použití
  • Lupu s osvětlením LED připevněte na stabilní montážní plochu pomocí stolní svorky.

Nesprávné použití
  • Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • V případě poškození produkt nadále nepoužívejte.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Vestavěné LED osvětlení neměňte.
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.