Lysdiodlupplampa med tilläggslins 160 mm

Art-nr: 491497 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

lins-⌀ 160 mm
Förstoring (gånger) 1,9
förstoring tilläggslins (gånger) 3,5
Huvud-⌀ 250 mm
längd ledarm A 500 mm
längd ledarm B 484 mm
kapacitet 1356 mm
Energiförsörjning Nätdriven
antal lysdioder 48
Produktslag Lupplampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491497 160
EAN/GTIN 4062406198725

Benämning

Utförande:

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med ⌀ 153 mm för distorsionsfri sikt. Utbalanserat, fjäderavlastat, exakt spärrbart stångsystem med robust utförande av aluminium (färglöst eloxerad) och högkapacitetsplast. Slutna leder skyddar invändiga ledningar.
  • Absolut reptåliga glaslinser - för distorsionsfri syn.
  • 3D-huvudled för individuell inställning och fixering.
  • Belysning: 112 SMD högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara cirka 13 W. Belysning 5500 lux steglöst dimbar ned till 10 %, lysdioder med upp till 50 000 h användningstid.
  • Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Färgåtergivningssteg 1A för briljant synliggörande av färger.

Användningsdata:

På laboratorier samt inom tillverkning, montage och kvalitetskontroll och liknande miljöer med höga krav på goda ljusförhållanden och ergonomi.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.
Inklusive extra tilläggslins ⌀ 30 mm.

Anmärkning:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar