LED-es nagyítólámpa felhelyezhető lencsével 160 mm

Cikkszám: 491497 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse ⌀ 160 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,9
Felhelyezhető lencse nagyítása (x-szeres) 3,5
Fej ⌀ 250 mm
Csuklós kar hossza A 500 mm
Csuklós kar hossza B 484 mm
Kinyúlás 1356 mm
Energiaellátás Vezetékes
LED-ek száma 48
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725

Leírás

Kivitel:

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű ⌀153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben (színtelen eloxált) alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket.
  • Abszolút karcálló üveg lencse - a torzításmentes látás érdekében.
  • 3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.
  • Világítás: 112 nagy teljesítményű SMD LED, teljesítményfelvétel csak kb. 13 W. Az 5500 Lx fényerő akár 10 %-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50.000 óra.
  • A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.

Felhasználás:

Laborban, a gyártás, szerelés, minőségbiztosítás stb. területén a látással és ergonomikus kezeléssel szembeni maximális igényekhez.

Tartalom:

Dugaszos hálózati tápegység 100 − 240 V, 50/60 Hz, lencsevédő és asztali szorító 491492 sz. TK méret.
Felragasztott lencsével ⌀ 30 mm.

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek