Versão:
Lâmpada com lupa de design inovador para as mais altas exigências. Grande janela de inspeção com ⌀153 mm para uma visão sem distorção. Haste equilibrada, com distensão por mola e bloqueio preciso num design robusto em alumínio (com anodização sem cor) e plástico de alto desempenho. As articulações fechadas protegem os cabos no interior.
- Lente de vidro absolutamente resistente a riscos – para uma visão sem distorção.
- Articulação da cabeça 3D para ajuste individual e fixação.
- Iluminação: 112 LEDs SMD de alto desempenho, consumo de energia apenas aprox. 13 W. Intensidade luminosa de 5500 Lx pode ser progressivamente reduzida até 10%, LEDs com até 50 000 h de vida útil.
- A comutação de segmentos (Visualizer) permite efeitos de iluminação que realçam a estrutura. Nível de reprodução de cores 1A para uma visualização brilhante das cores.
Vantagem:
No laboratório, na produção, montagem, garantia da qualidade, etc., com as mais altas exigências de visão e manipulação ergonómica.
Material fornecido:
Inclui fonte de alimentação 100 − 240 V, 50/60 Hz, tampa de lente e braçadeira de mesa n.º
491492 tam. TK.
Inclui lente aplicada adicional de ⌀ 30 mm.
Nota:
A fonte de luz pode ser trocada pelo fabricante.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Montar la lámpara-lupa LED de forma segura en la superficie de montaje con una abrazadera de mesa.
Utilización indebida- No mire jamás directamente al rayo de luz.
- No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
- No volver a utilizar en caso de daños.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No cambiar la iluminación LED montada.
- No es apta para su uso por parte de niños.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.