Lámpara-lupa LED con lente adicional, ⌀ de lentes: 160mm

Número de artículo: 491497 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia
13 W
Tensión de red
230 V
Frecuencia de red
50 Hz; 60 Hz
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Longitud brazo articulado A A
500 mm
Longitud brazo articulado B B
484 mm
Alcance del brazo
1.356 mm
Forma cabezal
forma redonda
Diámetro cabeza
250 mm
Bombillas
Módulo LED
Bombilla intercambiable
no
Cantidad de LED
112
Rendimiento lumínico
13 W
Vida útil
50.000 h
Diámetro de la lente
160 mm
Tipo de producto
Lámpara-lupa
Ampliación (múltiplo)
1,9; 3,5
Forma lente
forma redonda
Material lente
Vidrio de silicato
Material montura
Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725
Número del fabricante 491497 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las máximas exigencias. Ventana de gran tamaño con ⌀153 mm para visión sin distorsiones. Varillaje equilibrado, descargado por resortes, con bloqueo exacto, en ejecución resistente de aluminio (anodizado incoloro) y plástico de alto rendimiento. Las articulaciones cerradas protegen las líneas en el interior.
  • Lente de vidrio absolutamente resistente a los arañazos para visión sin distorsiones.
  • Articulación del cabezal 3D para ajuste y fijación individuales.
  • Iluminación: 112 LED SMD de alto rendimiento, consumo de potencia de solo aprox. 13 W. Intensidad luminosa de 5500 Lx atenuable en progresión continua hasta el 10 %, vida útil de los LED hasta 50.000 h.
  • La conmutación de segmentos (Visualizer) permite conseguir efectos de iluminación que resaltan la estructura. Nivel de reproducción del color 1A para la visualización brillante de los colores.

Aplicación:

En el laboratorio, la producción, el montaje, el control de calidad, etc., con exigencias máximas en cuanto a visión y manejo ergonómico.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 − 240 V, 50/60 Hz, cubierta de lente y pinza de mesa n.º 491492 tam. TK.
Incluye lente adicional ⌀ 30 mm.

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar la lámpara-lupa LED de forma segura en la superficie de montaje con una abrazadera de mesa.

Utilización indebida
  • No mire jamás directamente al rayo de luz.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No volver a utilizar en caso de daños.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.