Lupa s LED osvětlením, ⌀ čočky: 72mm

Artiklové číslo: 491490 72
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čočky 72 mm
Zvětšení (xnásobné) 2,3
⌀ hlavy 122 mm
Tloušťka hlavy 13 mm
Vyložení cca 750 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet LED diod 63
Druh produktu Lupa s osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Číslo výrobce 491490 72
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením se silným světlem a pěkným tvarem. Osvětlovací hlava, stojan a pružná hadice jsou v robustním kovovém provedení.
  • Speciálně vyvinutý kryt světla s integrovanou optikou zaostřuje světlo bez oslnění, s minimálními ztrátami rozptylem na zkušební plochu (4x více světla z jednoho wattu, než při použití zářivky, životnost cca 50 000 h = 6 let při svícení 24 hodin denně).
  • Plastová čočka s tvrdým povlakem, bez zkreslení.
  • Moderní, velmi efektivní koncepce osvětlení, sestávající z 63 LED na kruhové desce.
  • Spínání a regulace světla pomocí senzoru soft touch jedním prstem.
  • Díky kvalitní flexo trubici a úzké konstrukci omezené na důležité součástí, je lupa s LED osvětlením použitelná všude

Výhoda:

6 let 100 % osvětlení bez nákladů na údržbu. Snadné a rychlé čištění (uzavřený systém). Necitlivý vůči vibracím. Funkční design.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, krytu čočky a svorky pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.

Zvláštní příslušenství:

Stolní noha č. 491492 vel. TF.

Poznámka:

Další patky stolu a stroje na poptávku. Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Warning:

Stanovené použití
  • Lupu s osvětlením LED připevněte na stabilní montážní plochu pomocí stolní svorky.

Nesprávné použití
  • Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • V případě poškození produkt nadále nepoužívejte.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Vestavěné LED osvětlení neměňte.
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.