Měřicí pouzdro pro správnou / zmetkovou měrku MultiCheck Digital, Na závit: 2-10

Artiklové číslo: 486512 2-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Na závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Závit M14×0,5 6g
Užitná délka 55 mm
Celková délka 58,5 mm
Průměr 15 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Číslo výrobce 229747
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10 nebo ochranná objímka 486515 vel. M2 až M10.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10