• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ochranné pouzdro pro výměnnou závitovou měrku MultiCheck Digital, Závit: M2

Artiklové číslo: 486515 M2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,45 mm
Závit M13×1 6g
Průměr 15 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486515 M2
EAN / GTIN 4046122634927
Číslo výrobce 232697
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10 nebo měřicí objímka 486512 vel. 2-10.