GD-DH 0.844-25D-I1.25-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4851695
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4851695
EAN / GTIN 7291075355376
Číslo výrobce 4851695
L-číslo L24020 359

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,844″, Celková délka (OAL) 25,946″, použitelná délka (LU) 21,65″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.844″
  • Desetinný ekvivalent: 0.844″
  • Funkcní délka (LF): 23.46″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 10
  • Celková délka (OAL): 25.946″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 21.65″

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny