GD-DH 0.844-25D-I1.25-10 Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4851695
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4851695
EAN / GTIN 7291075355376
Număr producător 4851695
L-Număr L24020 359

Descriere

Descriere:

Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru divizarea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.844″
  • Echivalent zecimal: 0.844″
  • Lungime funcţională (LF): 23.46″
  • Lungimea ansamblului: 25xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 10
  • Lungime totală (OAL): 25.946″
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Lungime utilă (LU): 21.65″

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate