TOGT 100305-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Artiklové číslo: 5509263
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509263
EAN / GTIN 7291075354645
Číslo výrobce 5509263
L-číslo L24250 5

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 9,23 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.23 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů