DSTR-IC 149.00-161.99 Jednotrubové trepanovací vrtáky s jednozávitovým vnitřním závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 100-306 mm)

Artiklové číslo: 4841362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841362
EAN / GTIN 7291075467215
Číslo výrobce 4841362
L-číslo L24020 346

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 139 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O30
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 161.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 149 mm
  • Funkcní délka (LF) 149 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny