DSTR-IC 149.00-161.99 Single Tube Trepanning Drills with Inner Single Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (100-306mm dia.)

Réf.: 4841362
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841362
EAN / GTIN 7291075467215
Réf. fabricant 4841362
Article hors catalogue L24020 346

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 139 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O30
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 161.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 149 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 149 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout