• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

DDC-EC 67.00-72.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841327

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4841327
EAN / GTIN 7291075466867
Číslo výrobce 4841327
L-číslo L24020 305

Popis

Popis:

DDC-EC 67,00-72,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 72.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 69 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 150 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny