Pružinový siloměr Medio Line Newton, maximální rozsah vážení: 25N

Artiklové číslo: 479417 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Medio Line
Označení výrobce Federkraftmesser Medio Line Newton
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel analogová
Přesnost 0,3 %
Jednotka stupnice N
Délka stupnice 100 mm
Měřená hodnota max. 25 N
Dělení stupnice 0,2 N
Rozsah táry 20 %
Zařízení pro manipulaci s břemeny hák
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pružinový siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479417 25
EAN / GTIN 7612348400256
Číslo výrobce 40025

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností ±0,3 % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.