Škrabka Dynafine

Artiklové číslo: 47915
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
Katalogové číslo 47915
EAN / GTIN 0616026479159
Číslo výrobce 47915
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Škrabka Dynafine je vybavena škrabací čepelí o šířce 30 mm s tvrdostí 55 podle Rockwella. Součástí balení je také 94407 Flow-Control Dynaswivel.
  • Vynikající pro odstraňování tmelů a lepidel.
  • Ideální pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu a při demontáži těsnění.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynafine
  • HP: 0,4 hp
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 94 mm
  • Délka (mm): 229 mm
  • Hmotnost (kg): 0,74 kg
  • Průměr oběžné dráhy (zlomek): 1/32 palce
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 1 mm