• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynafine-Schaber

Artikel-Nr.: 47915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47915
EAN / GTIN 0616026479159
Herstellernummer 47915
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Dynafine-Schaber verfügt über eine 30 mm breite Schaberklinge mit einer Rockwell-Härte von 55. Enthält außerdem den 94407 Flow-Control Dynaswivel.
  • Hervorragend geeignet zum Entfernen von Dichtungs- und Klebemitteln.
  • Ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie zum Entfernen von Dichtungen.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynafine
  • HP: 0,4 hp
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 94 mm
  • Länge (mm): 229 mm
  • Gewicht (kg): 0,74 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 1/32 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 1 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb