Rascador Dynafine

Número de artículo: 47915
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 47915
EAN / GTIN 0616026479159
Número del fabricante 47915
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El rascador Dynafine incluye una cuchilla de 30 mm de ancho con una dureza Rockwell de 55. También incluye el Dynaswivel Flow-Control 94407.
  • Ideal para eliminar selladores y adhesivos.
  • Ideal para su uso en la industria aeroespacial y en aplicaciones de extracción de juntas.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynafine
  • HP: 0,4 hp
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 94 mm
  • Longitud (mm): 229 mm
  • Peso (kg): 0,74 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 1/32 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 1 mm