{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
DFC
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Rozhraní |
HID (Human Interface Device); RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
|
|
| Přesnost |
0,1 %
|
|
| Rozlišení |
0,002 N
|
|
| Paměť naměřených hodnot |
99
|
|
| Jednotka stupnice |
N
|
|
| Měřená hodnota min. |
0 N
|
|
| Měřená hodnota max. |
20 N
|
|
| Dělení stupnice |
0,002 N
|
|
| Mez chyby |
0,1 %
|
|
| Silové zkoušky |
Tažná síla; Tlaková síla
|
|
| Materiál pouzdra |
kov
|
|
| Druh produktu |
siloměr
|
|
| Délka |
191 mm
|
|
| Šířka |
84 mm
|
|
| Výška |
42 mm
|
| Katalogové číslo | 479027 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002071506 | |
| Číslo výrobce | 400701 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |