{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
DFC
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Interfaz |
HID (Human Interface Device); Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB
|
|
| Precisión |
0,1 %
|
|
| Resolución |
0,002 N
|
|
| Memoria de valores de medición |
99
|
|
| Unidad de la escala |
N
|
|
| Valor de medición mín. |
0 N
|
|
| Valor de medición máx. |
20 N
|
|
| Valor de división de la escala |
0,002 N
|
|
| Margen de error |
0,1 %
|
|
| Pruebas de fuerza |
Fuerza de compresión; Fuerza de tracción
|
|
| Material carcasa |
metal
|
|
| Tipo de producto |
balanza mecánica
|
|
| Longitud |
191 mm
|
|
| Anchura |
84 mm
|
|
| Altura |
42 mm
|
| Número de artículo | 479027 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002071506 | |
| Número del fabricante | 400701 | |
| Fabricante/responsable | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |