Ruční siloměr DFC, Rozsah měření: 50N

Artiklové číslo: 479027 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
DFC
Obal
kufříky
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Ukazatel
digitální
Rozhraní
HID (Human Interface Device); RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Přesnost
0,1 %
Rozlišení
0,005 N
Paměť naměřených hodnot
99
Jednotka stupnice
N
Měřená hodnota min.
5 N
Měřená hodnota max.
45 N
Dělení stupnice
0,005 N
Mez chyby
0,1 %
Silové zkoušky
Tažná síla; Tlaková síla
Materiál pouzdra
kov
Druh produktu
siloměr
Délka
191 mm
Šířka
84 mm
Výška
42 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479027 50
EAN / GTIN 2050002071513
Číslo výrobce 400702
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.
  • Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.
  • Programovatelná funkční tlačítka.
  • Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.
  • Paměť naměřených hodnot.
  • Statistické vyhodnocení uložených hodnot.
  • Rozhraní pro export dat.
  • Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Možnost přenosu naměřených hodnot pomocí rozhraní Bluetooth®.
  • Průměrná hodnota síly za čas.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.